• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HELIIL 25C-305 Bohrstangen zum Einstechen und Stechdrehen mit innerer Kühlmittelzufuhr für gesinterte HELI-GRIPSchneideinsätze

Artikel-Nr.: 2500530
Preis pro 1 Stück
Netto: 252,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie HELI-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2500530
EAN / GTIN 7291075031348
Herstellernummer 2500530
L-Nummer L23920 2588

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 160 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbreite (WF) 17.7 mm
  • Dmin Abstechen 31 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 160 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen