• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüssel (MM) 14 mm

Artikel-Nr.: 2405M 14mm
Preis pro 1 Stück
Netto: 4,17 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2405M 14mm
EAN / GTIN 4991644000760
Herstellernummer 2405M 14mm
L-Nummer L60050 6269
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 24 mm
  • Dimension D2: 17,9 mm
  • D1: 19,3 mm
  • Länge: 11 mm
  • Antrieb: 1/4″
  • Innenvierkant
  • Abtrieb 14 mm
  • Innendoppelsechskant
  • Oberfläche: verchromt
  • Material: Chrom Molybdän
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
Anmelden in Ihrem Konto