• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hängetaschen, Schwarz, Größe ONE

Artikel-Nr.: 24050-012-09 ONE
Preis pro 1 Stück
Netto: 20,95 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
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
Artikelnummer 24050-012-09 ONE
EAN / GTIN 5715411112574
Herstellernummer 24050-012-09 ONE
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Set mit 2 Hängetaschen – jede mit zwei geräumigen Taschen
  • Kann mit dem Click Pocket System einfach und individuell befestigt werden
  • Hohe Strapazierfähigkeit
  • Maße 20 x 25 cm
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Merkmal:

  • Material: 100% Polyamid (CORDURA®)
  • Sicherheitsinformation: Standard
  • Zielgruppe: Unisex
  • Zertifizierungen: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Produktverwendung: Arbeitskleidung
  • Produkteigenschaften: zwei im Set, CORDURA®, Click Pocket System
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb