• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Aufnahme, BT 50, Anbindung: HW50

Artikel-Nr.: 237656 HW50
Preis pro 1 Stück
Netto: 212,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: JIS B6339
  • Form: ADB
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anbindung HW50
Außen-⌀ 50 mm
Aufnahme BT 50
Aufnahme-Norm JIS B6339
Form ADB
Innenkühlung ja
Länge L 27 mm
Auskraglänge A-Maß 65 mm
Produktart HW-Aufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 237656 HW50
EAN / GTIN 4045197677426
Herstellernummer 237656 HW50
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb