• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ 12-kant Steckschlüssel, lang (MM) 10 mm

Artikel-Nr.: 2305M 10mm
Preis pro 1 Stück
Netto: 7,00 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2305M 10mm
EAN / GTIN 4991644001927
Herstellernummer 2305M 10mm
L-Nummer L60050 35
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 50 mm
  • Dimension D2: 12,9 mm
  • D1: 14,3 mm
  • Länge: 11 mm
  • Höhe: 40 mm
  • Antrieb: 1/4″
  • Innenvierkant
  • Abtrieb 10 mm
  • Innendoppelsechskant
  • Oberfläche: verchromt
  • Material: Chrom Molybdän