• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GM D200-4DG-40K Schlitzfräser für Schneideinsätze mit Selbstklemmung

Artikel-Nr.: 2301729
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.240,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2301729
EAN / GTIN 7291075196665
Herstellernummer 2301729

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 59 mm, Schneidendurchmesser (DC) 200 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 14, Schneidbreite max. (CWX) 4.35 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3.36 mm, Nabendicke (THUB) 3.2 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 14

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 59 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 200 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 14
  • Schneidbreite max. (CWX): 4.35 mm
  • Schneidbreite min. (CWN): 3.36 mm
  • Nabendicke (THUB): 3.2 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): GIP 4.00
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 14
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 400 Rev/min
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb