• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGFHL 26B-3D50R Verstärkte Schneidenträger mit Schraubenklemmung

Artikel-Nr.: 2301574
Preis pro 1 Stück
Netto: 197,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2301574
EAN / GTIN 7291075144192
Herstellernummer 2301574
L-Nummer L23920 2856

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm, Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Gesamthöhe (OAH) 31.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 2.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 8 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
  • Funktionslänge (LF) 110 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 31.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 50 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen
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
Anmelden in Ihrem Konto