• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maler Hängetaschen, Anthrazitgrau, Größe ONE

Artikel-Nr.: 22950-012-89 ONE
Preis pro 1 Stück
Netto: 29,95 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 22950-012-89 ONE
EAN / GTIN 5715411013840
Herstellernummer 22950-012-89 ONE
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Set mit 2 Hängetaschen
  • Kann mit dem Click Pocket System einfach und individuell befestigt werden
  • Besonders strapazierfähig und mit vielen Taschen mit geschlossenem Boden
  • Eine der Hängetaschen mit zwei großen geräumigen Taschen, einer Reißverschlusstasche und einer abnehmbaren Schlaufe für Malerband
  • Die andere Hängetasche mit einer großen geräumigen Tasche, drei kleineren Taschen für Werkzeug und einem Halter für Malerband
  • Schlaufe zum Aufhängen nach dem Abnehmen
  • Maße 20 x 25 cm
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Merkmal:

  • Material: 100% Polyamid (CORDURA®)
  • Sicherheitsinformation: Standard
  • Zielgruppe: Unisex
  • Zertifizierungen: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Produktverwendung: Arbeitskleidung
  • Produkteigenschaften: CORDURA®, zwei im Set