• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektriker Hängetaschen, Schwarz, Größe ONE

Artikel-Nr.: 22550-012-09 ONE
Preis pro 1 Stück
Netto: 29,95 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 22550-012-09 ONE
EAN / GTIN 5715411003254
Herstellernummer 22550-012-09 ONE
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Set mit 2 Hängetaschen
  • Kann mit dem Click Pocket System einfach und individuell befestigt werden
  • Besonders strapazierfähig und mit vielen Taschen mit geschlossenem Boden
  • Eine der Hängetaschen mit zwei großen geräumigen Taschen und einer Reißverschlusstasche
  • Die andere Hängetasche mit einer großen geräumigen Taschen, zwei Taschen für Schraubendreher, zwei Taschen für Zangen und anderes Werkzeug und drei Schlaufen für Werkzeug
  • Schlaufe zum Aufhängen nach dem Abnehmen
  • Maße 20 x 25 cm
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Merkmal:

  • Material: 100% Polyamid (CORDURA®)
  • Sicherheitsinformation: Standard
  • Zielgruppe: Unisex
  • Zertifizierungen: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Produktverwendung: Arbeitskleidung
  • Produkteigenschaften: CORDURA®, zwei im Set

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb