• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-armiger Abzieher mit selbstzentrierenden Abziehschenkeln, bis 90 mm Spannweite, 35 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 225-2
Preis pro 1 Stück
Netto: 382,80 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 225-2
EAN / GTIN 4021176123412
Herstellernummer 225-2
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 3-armige Abzieher mit selbstzentrierenden Abziehschenkeln wird zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die speziell geformten Abziehschenkeln sind mit einer Feder verbunden. Dies sorgt für eine Selbstspannung der Abziehschenkel und verhindert ein mögliches Abrutschen beim Abziehvorgang. Dank des Schnellverschlusses können die Schenkel im Handumdrehen an das abzuziehende Bauteil angesetzt werden. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.
  • Feder sorgt für Selbstspannung der Abziehschenkel
  • Steckbolzen garantieren einen schnellen Austausch der Abziehschenkel

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 86 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 3 3/8
  • Gesamttiefe [mm]: 86 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 3 3/8
  • Gesamthöhe [mm]: 130 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 5 1/8
  • Branche: KFZ, Technischer Handel, Elektro, Industrie
  • Gewindemaß: sonstige
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 58 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 3 1/2
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 2 3/4
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 90 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 35 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 2 3/16
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 2,5 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 1/8
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 16 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 5/8
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 6 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 1/4
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 14 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 5/8
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 4 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 3/16
  • max. Drehmoment [ft lb]: 0.00
  • max. Zugkraft [kN]: 60 kN
  • max. Zugkraft [t]: 6 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 6.61
  • Umkehrbare Abzughaken: Nein
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 58 mm - 90 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte