• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wechselklinge für Umklappgriff PB 225 A, DigiTorque und MecaTorque Hebelgriffe, für Schlitz-Schrauben

Artikel-Nr.: 225.C 5
Preis pro 1 Stück
Netto: 8,90 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 225.C 5
EAN / GTIN 7610733044221
Herstellernummer PB 225.C 5
L-Nummer L60060 1471

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wechselklinge für Umklappgriff PB 225 A, DigiTorque und MecaTorque Hebelgriffe
  • für Schlitz-Schrauben
  • parallele Spitze, optimale Kraftübertragung, keine Auswurfkraft (kein Cam-Out Effekt)
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Durchmesser: 7 mm
  • Für Metallschrauben M: 4-5 mm
  • Ganze Länge: 160 mm
  • Profil: für Schlitz-Schrauben
  • Schaufelbreite: 8 mm
  • Schaufeldicke: 1.2 mm
  • Wechselklinge: Ja