KENNAMETAL® Fräs-Wendeschneidplatte X.LT...ER-D41, für Hochvorschubfräser, KCMP30

Artikel-Nr.: 221922 09
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 23,64 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    28,13 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    23,44 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Wendeplattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XDLT090408-ER-D41
Wendeplattengröße 09
Typ ST1400
Eckenradius 0,8 mm
Sorte KCMP30
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 2,01 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,2 mm - 2,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 221922 09
Hersteller/verantwortliche Person Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
340
Stahl < 750 N/mm²
P
260
Stahl < 900 N/mm²
P
210
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
155
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Besonders dicke Wendeschneidplatten mit geschliffener Wiperfase.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb