• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Softshell Jacke, moderne Passform, Anthrazitgrau, Größe 2XL

Artikel-Nr.: 22085-662-89 2XL
Preis pro 1 Stück
Netto: 113,95 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 22085-662-89 2XL
EAN / GTIN 5715411000482
Herstellernummer 22085-662-89 2XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Meterware mit Stretch
  • Atmungsaktiv und wasserabweisend
  • Moderne Passform
  • Verschluss mit Reißverschluss
  • Stehkragen
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Innentaschen
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Elastikband an den Handgelenken
  • Reflexeffekte
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Merkmal:

  • Material: 64% Polyester/24% polyamid/12% ea
  • Sicherheitsinformation: Standard
  • Zielgruppe: Herren
  • Zertifizierungen: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Produktverwendung: Winter Arbeitskleidung
  • Produkteigenschaften: atmungsaktiv, wasserabweisend, Moderne Passform, Reflexeffekte

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb