GARANT Fräs-Wendeschneidplatte LOMU 090408 TR-M, für GARANT Power Tang, HB9520

Artikel-Nr.: 215982 ST900
Rabatt
30,13 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 23.11.2025
Netto: 13,20 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,71 € 30,13 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    13,09 € 25,11 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7.470 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte LOMU090408 TR-M
Typ ST900
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB9520
Schneidstoff HM
Vorschub fz 0,11 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215982 ST900
EAN / GTIN 4045197937995
Herstellernummer 215982 ST900
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
210
Stahl < 750 N/mm²
P
165
Stahl < 900 N/mm²
P
140
Stahl < 1100 N/mm²
P
105
Stahl < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
95
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 4,5mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte
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
Anmelden in Ihrem Konto