• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Strickmütze Multisafe, Anthrazit/Dunkelanthrazit, Größe ONE

Artikel-Nr.: 21550-352-88818 ONE
Preis pro 1 Stück
Netto: 33,95 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 21550-352-88818 ONE
EAN / GTIN 5711074913770
Herstellernummer 21550-352-88818 ONE
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Antistatisch und flammhemmend
  • Stretchstoff
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 14116: Index 3

Merkmal:

  • Material: 50% Aramide/50% Viskose
  • Sicherheitsinformation: Multisafe
  • Zielgruppe: Unisex
  • Zertifizierungen: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 14116: Index 3
  • Produktverwendung: Zubehör
  • Produkteigenschaften: flammhemmend

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb