• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wechselklinge für Griffe PB 215 A, 8215 A, DigiTorque und MecaTorque, für Torx®- Schrauben

Artikel-Nr.: 215.T 30
Preis pro 1 Stück
Netto: 6,59 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215.T 30
EAN / GTIN 7610733071531
Herstellernummer PB 215.T 30
L-Nummer L60060 2950

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wechselklinge für Griffe PB 215 A, 8215 A, DigiTorque und MecaTorque
  • für Torx®-Schrauben
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Durchmesser: 6 mm
  • Für Metallschrauben M: 5 mm
  • Ganze Länge: 200 mm
  • Klingenlänge: 120 mm
  • Profil: für Torx®-Schrauben
  • Torx® Schraubengrösse: 30
  • Wechselklinge: Ja