• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fliesenmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 20° abgewinkelt, 80 x 170 mm

Artikel-Nr.: 212 17018
Preis pro 1 Stück
Netto: 24,94 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 212 17018
EAN / GTIN 4049002120978
Herstellernummer 212 17018
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsetzbar zum Abschlagen von Putz und Fliesen
  • Durch die abgewinkelte Form des Meißelblattes ist ein schonendes und problemloses Arbeiten möglich
  • universell einsetzbar
  • aus hochlegiertem Werkzeugstahl gefertigt
  • durchgängig gehärtet für maximale Übertragung der Schlagkraft
  • Schneide nachschleifbar
  • Forderungen aus gängigen Normen (z.B. DIN) werden eingehalten bzw. übertroffen

Merkmal:

  • Gewicht: 370 g
  • Länge: 170 mm
  • Einsteckende: SDS plus
  • Durchmesser: 20 mm
  • Arbeitsende, Breite: 80 mm
  • Hersteller Infos: AEG, Black & Decker, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky
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
Anmelden in Ihrem Konto