• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, flacher Abschlussdeckel, ANSI/AGD Ausführung, Edelsteingelagert, 5 mm, 0,001 mm

Artikel-Nr.: 2119AB-11
Preis pro 1 Stück
Netto: 175,00 €
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
Artikelnummer 2119AB-11
EAN / GTIN 4946368843308
Herstellernummer 2119AB-11
L-Nummer L40700 130757
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Messuhr, flache Rückwand, ANSI/AGD Ausführung
Metrische Messuhren AGD/ANSI mit 9,52 mm (3/8″) Schaft

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 2119SB-11
  • Digital/Analog: Analog
  • Einspannschaft: 9,52 mm / 0,375″
  • Größe / Abmessung: 0,13 x 0,08 x 0,06 M
  • H MPE
    (Umkehrspanne): 2.5
  • Messbereich: 5
  • Messbereich/U: 0,2 mm
  • Messeinsatz: Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF
  • Messkraft: 0,4-1,5
  • Messkraft: 0,4-1,5
  • Modell mit Skalenscheibe: 0-10-0
  • MPE > 10-20 Umdrehungen: ±10 µm
  • MPE > 2 1/2-10 Umdrehungen: ±8 µm
  • MPE > 20 Umdrehungen: ±10 µm
  • MPE über eine Umdrehung: ±7 µm
  • Skalenteilungswert: 0,001 mm
  • Typ: ANSI/AGD Standard
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Passende Produkte