{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | Werksnorm | |
| Typ | N | |
| Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
| Zähnezahl Z | 8 | |
| Spiralwinkel | 30 Grad | |
| Zustellrichtung | horizontal | |
| Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
| Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Zerspanungsstrategie | PPC | |
| Schneidenlänge Lc | 12,5 mm | |
| Wirkradius R2 | 300 mm | |
| Schneidenradius R1 | 3 mm | |
| Gesamtlänge L | 90 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
| Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 60 HRC | 0,05 mm | |
| Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 60 HRC | 0,06 mm | |
| Farbring | rot | |
| Produktart | Vollradius- und Kugelfräser |
| Artikelnummer | 207528 16/300 | |
| EAN / GTIN | 4062406131005 | |
| Herstellernummer | 207528 16/300 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |