• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Overall mit Knietaschen Kombination, Schwarzblau, Größe L

Artikel-Nr.: 20719-563-010 L
Preis pro 1 Stück
Netto: 154,95 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 20719-563-010 L
EAN / GTIN 5711074976485
Herstellernummer 20719-563-010 L
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zwei-Wege-Stretch
  • Zweifache Kappnähte an Armen, Schultern, Beinen und im Schritt
  • Hosenbeine sind ergonomisch geformt
  • Stehkragen
  • Verschluss mit verdeckten Druckknöpfen
  • Brusttasche mit Patte
  • D-Ring
  • Vordertaschen
  • Eingriff zur Innenseite an beiden Seiten
  • Gesäßtaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
  • Hammerschlaufe, verstellbar
  • Schenkeltasche mit Handyfach, Patte und verdeckten Druckknöpfen
  • Zollstocktasche
  • Manschetten mit Druckknopfregulierung
  • Knietaschen
  • Einfache und individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe
  • Reflexeffekte
  • Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100, 00718-100, 50451-916 oder 20118-915
  • Die Schrittlänge kann um 3 cm verlängert werden, indem die rote Naht innen am Beinabschluss aufgetrennt wird
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797

Merkmal:

  • Material: 97% Baumwolle/3% Elastolefin
  • Sicherheitsinformation: Standard
  • Zielgruppe: Herren
  • Zertifizierungen: OEKO-TEX® STANDARD 100;
  • Produktverwendung: Arbeitskleidung
  • Produkteigenschaften: für Industriewäsche geeignet

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb