• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Autogenschlauch, Acetylen, EPDM/SBR Schlauch-ø 13, 3x6, 3 Länge 50m

Artikel-Nr.: 205657
Preis pro 1 Stück
Netto: 192,50 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 205657
EAN / GTIN 4047322714891
Herstellernummer 205657
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Autogenschlauch für Acetylen, EPDM/SBR, rot, Temperaturbereich -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 13, 3x6, 3, PN max. 20 bar, Rolle à 50 mit Bewährte und flexible Ausführung nach DIN EN ISO 3821:2010 mit abriebfester Decke.

Merkmal:

  • Farbe: rot
  • Seele: EPDM/SBR, schwarz, glatt
  • Gasart: Acetylen
  • Einlagen: Textil geflochten oder spiralisiert
  • Außendecke: EPDM/SBR gerieft
  • Rollenlänge: 50 m
  • Biegeradius min.: 80 mm
  • Schlauch-Ø außen: 13,3 mm
  • Schlauch-Ø innen: 6,3 mm
  • Betriebsdruck max.: 20 bar
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb