• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hemd, Stretch Damenbluse, Dunkelanthtazit/Hellgrau-meliert, Größe 42

Artikel-Nr.: 20014-741-18088 42
Preis pro 1 Stück
Netto: 39,95 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 20014-741-18088 42
EAN / GTIN 5711074913985
Herstellernummer 20014-741-18088 42
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Premium
  • Meterware mit Stretch
  • Langstapelige Baumwolle
  • Moderne Damenpassform
  • Tailliert
  • Kragen mit Kragenband innen
  • Knopfleiste
  • Verstellbare Manschetten
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Merkmal:

  • Material: 55% Baumwolle/45% Polyester
  • Sicherheitsinformation: Standard
  • Zielgruppe: Damen
  • Zertifizierungen: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Produktverwendung: Arbeitskleidung
  • Produkteigenschaften: Premium, Damen-Passform, Moderne Passform

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb