• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-armiger Universal-Abzieher mit verstellb. Spanntiefe von 750 mm bis 600 mm, Spannweite bis 750 mm

Artikel-Nr.: 20-5-AV
Preis pro 1 Stück
Netto: 3.108,60 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 20-5-AV
EAN / GTIN 4021176545313
Herstellernummer 20-5-AV
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 2-armige Universal-Abzieher mit verstellbarer Spanntiefe wird zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Der 20-5 ist der weltweit größte seiner Art und damit der leistungsfähigste Abzieher der 20er-Serie. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Der Abzieher passt sich durch seine individuell einstellbare Spannweite und Spanntiefe jeder Abziehsituation an und garantiert sowohl beim Außenabziehen als auch beim Innenausziehen eine besonders sichere, zerstörungsfreie Demontage.
  • Schraubverbindung ermöglicht leichtes Lösen und besonders festes Anziehen der Abzugshaken mit einem Sechskantschlüssel
  • Anwendung auch bei exzentrischen Bauteilen durch freibewegliche, auf der Traverse gleitende Abzugshaken

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 922 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 36 5/16
  • Gesamttiefe [mm]: 105 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 4 1/8
  • Gesamthöhe [mm]: 666 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 26 1/4
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 41 mm
  • Gewindemaß: G 1 1/8 Zoll
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 29 1/2
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 0
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 750 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 750 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 29 1/2
  • Spanntiefe Aussenabziehen A1 [mm]: 500 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A1 [inch]: 19 11/16
  • Spanntiefe Aussenabziehen A2 [mm]: 550 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A2 [inch]: 21 5/8
  • Spanntiefe Aussenabziehen A3 [mm]: 580 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A3 [inch]: 22 13/16
  • Spanntiefe Aussenabziehen A4 [mm]: 600 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A4 [inch]: 23 5/8
  • Spanntiefe Aussenabziehen A5 [mm]: 750 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A5 [inch]: 29 1/2
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 10 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/8
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 60 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 2 3/8
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 60 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 2 3/8
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 100 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 3 15/16
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 40 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 1 9/16
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 340 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 1.000 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 13 3/8
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 39 3/8
  • max. Drehmoment [Nm]: 650 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 479.44
  • max. Zugkraft [kN]: 150 kN
  • max. Zugkraft [t]: 15 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 16.53
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 479.44
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 750 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 340 mm - 1.000 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte
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
Anmelden in Ihrem Konto