• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saugrohr DN 35 2-teilig

Artikel-Nr.: 2.889-218.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 22,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 2.889-218.0
EAN / GTIN 4054278483597
Herstellernummer 2.889-218.0
L-Nummer L00940 2126
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Geeignet für: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L

Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus hochwertigem Kunststoff (DN 35 und Länge je 505 mm). Für den Akku-Handstaubsauger HV 1/1 Bp sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 502 x 80 x 40 mm
  • Gewicht: 0.3 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.3 kg
  • Länge: 505 mm
  • Material: Kunststoff
  • Menge: 2 Stück
  • Standardnennweite: DN 35