• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerungsschlauch, DN 35 2,5 m

Artikel-Nr.: 2.889-145.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 32,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.889-145.0
EAN / GTIN 4054278256382
Herstellernummer 2.889-145.0
L-Nummer L00940 1817
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 ist ideal für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern und Trockensaugern von Kärcher. Zubehörseitig verfügt der 2,5 Meter lange Schlauch über einen Clip-2.0-Anschluss. Diese sind kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017. Der Verlängerungsschlauch ist mit einer Verbindungsmuffe ausgestattet, sodass er schnell und einfach mit dem jeweiligen Saugschlauch verbunden werden kann.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 450 x 350 x 85 mm
  • Anschluss auf Zubehörseite*: Clip 2.0
  • Anschluss zum Saugschlauch: Verbindungsmuffe
  • Gewicht: 0.6 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.6 kg
  • Länge: 2.5 m
  • Menge: 1 Stück
  • Saugschlauch: Verlängerungsschlauch
  • Standardnennweite: DN 35

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb