• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saugschlauch NW35 1,5m

Artikel-Nr.: 2.889-132.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 34,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 2.889-132.0
EAN / GTIN 4054278256252
Herstellernummer 2.889-132.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 ist ideal für den Einsatz mit dem Rucksacksauger BV 5/1 und dem Akku-Rucksacksauger BV 5/1 B von Kärcher. Geräteseitig verfügt der 1,5 Meter lange Schlauch über einen Klickverschluss, auf Zubehörseite über einen Clip-2.0-Anschluss. Die Clip-2.0-Anschlüsse sind kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 490 x 390 x 50 mm
  • Anschluss auf Geräteseite**: Klickverschluss
  • Anschluss auf Zubehörseite*: Clip 2.0
  • Ausführung: Standard
  • Gewicht: 0 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.4 kg
  • Länge: 1.5 m
  • Menge: 1 Stück
  • Standardnennweite: DN 35