• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Filterset AF 50

Artikel-Nr.: 2.863-078.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 102,51 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 2.863-078.0
EAN / GTIN 4054278926674
Herstellernummer 2.863-078.0
L-Nummer L00950 237420
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das H13-Filterset mit einem hohen Anteil antibakteriell beschichteter Aktivkohle entfernt zuverlässig eine Vielzahl in der Luft befindlicher Schadstoffe mit einem Abscheidegrad von 99,95 % bei 0,3 µm Partikeldurchmesser. Der Filter fängt Stäube, Feinstäube, Partikel, Aerosole, Krankheitserreger und selbst Viren ein. Zusätzlich eliminiert die antibakterielle Beschichtung des Filtermaterials Keime und Bakterien und wird durch eine Aktivkohleschicht ergänzt, die Gerüche, chemische Dämpfe, VOCs (flüchtige organische Verbindungen) und weitere Schadstoffe aus der Luft filtert.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 421 x 208 x 80 mm
  • Gewicht: 1.3 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 1.5 kg
  • Luftdurchsatz: max. 520 m³/h
  • Verpackungseinheit: 2 Stück

Vorteil:

H13-Filtration:
  • H13-Filter zur zuverlässigen Entfernung von Krankheitserregern und Aerosolen.
  • Filtereffizienz von 99,95 %.
Aktivkohleanteil:
  • Zur Bindung von Gerüchen und chemischen Dämpfen.