• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Filterset HEPA 14 Solution

Artikel-Nr.: 2.863-035.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 496,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
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
Artikelnummer 2.863-035.0
EAN / GTIN 4054278865324
Herstellernummer 2.863-035.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Höchste Filterleistung und Sicherheit in allen Innenräumen mit erhöhtem Personenaufkommen: Das Filterset HEPA 14 Solution zum Nachrüsten des Kärcher Luftreinigers AF 100 bietet einen Abscheidegrad von 99,995 Prozent bei Partikeldurchmessern von 0,1 bis 0,3 µm. Damit beseitigt der Filter Stäube, Feinstäube, Aerosole und selbst Krankheitserreger wie Bakterien, Keime und Viren sicher aus der Raumluft. Dabei ist jeder von Kärcher ausgelieferte Filter einzeln gemäß der Norm DIN EN 1822 geprüft und zertifiziert. Ob in Schulen, Kitas, Arzpraxen oder Büros: Gemeinsam sorgen unser Luftreiniger AF 100 und der HEPA-14-Filter für höchste Filterleistung und Sicherheit in Innenräumen und tragen so maßgeblich zu einem effektiven Hygienekonzept bei.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 285 x 145 x 545 mm
  • Gewicht: 4.1 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 4.8 kg
  • Luftdurchsatz: bis zu 550 m³/h
  • Verpackungseinheit: 2 Stück
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb