• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Filterset Universal Solution AF100 2x

Artikel-Nr.: 2.863-029.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 141,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 2.863-029.0
EAN / GTIN 6931043680154
Herstellernummer 2.863-029.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Universal-Filterset (HEPA 11 nach EN 1882:1998) ist beim Erwerb unseres Luftreinigers AF 100 gleich in doppelter Ausführung serienmäßig mit an Bord. Der Universalfilter entfernt zuverlässig eine Vielzahl in der Luft befindlicher Schadstoffe, filtert dank der enthaltenen natürlichen Aktivkohle zusätzlich Gase und unangenehme Gerüche aus der Innenraumluft und verbessert diese so nachhaltig und umfassend. Für spezielle Anforderungen sind weitere Filter für den Air Purifier erhältlich.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 524 x 259 x 60 mm
  • Ausstattungsmerkmal: Standard
  • CADR gasförmige Luftverschmutzung: 302 m³/h
  • CADR PM 2,5: 720 m³/h
  • CCM gasförmige Luftverschmutzung: F4
  • CCM PM 2,5: P4
  • Gewicht: 1 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 3.2 kg
  • Verpackungseinheit: 2 Stück

Vorteil:

Leistungsstarker Universalfilter für nahezu alle Einsatzgebiete:
  • Praktische, für so gut wie jedes Kundenbedürfnis geeignete Lösung.
  • Entfernt Schadstoffe, Gase und unangenehme Gerüche zuverlässig aus der Raumluft.