• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ABS Zyklonvorabscheider

Artikel-Nr.: 2.863-027.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 160,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 2.863-027.0
EAN / GTIN 4054278263540
Herstellernummer 2.863-027.0
L-Nummer L00950 179882
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für alle NT-Nass-/Trockensauger von Kärcher: Der Anbausatz Zyklonvorabscheider CS 40 Me ist eine hocheffiziente Zubehörlösung für Schleifarbeiten, bei denen große Mengen feiner Stäube anfallen – wie beispielsweise beim Schleifen von Parkett- oder Steinböden. Damit überzeugt das Gerät insbesondere auf Baustellen, bei Sanierungsarbeiten, in Werkstätten oder auch in der holzverarbeitenden Industrie.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 320 x 205 x 138 mm
  • Gewicht: 0.6 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 1.1 kg
  • Menge: 1 Stück