• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Deckel klein

Artikel-Nr.: 2.855-232.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 57,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 2.855-232.0
EAN / GTIN 4054278905440
Herstellernummer 2.855-232.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der kleine Deckel bietet zuverlässigen Schutz für die passende Müllsackhalterung. Er kann an allen FlexoMate Trolleys mit entsprechender Müllsackhalterung angebracht werden. Die Abdeckung des Abfalls ermöglicht einen rundum hygienischen Reinigungsprozess. Der Deckel lässt sich durch den passenden Schlüssel abschließen, wodurch ein ungewünschter Zugang zum Abfall verhindert werden kann.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 508 x 260 x 26 mm
  • Abschließbarer Deckel: Sichere Aufbewahrung von Reinigungsmitteln und Tools.
  • Ansprechendes Design: Der Müllinhalt ist nicht sichtbar für Menschen am Einsatzort und in der Umgebung.
  • Bestelleinheit: PCE
  • Gesteigerte Hygiene: Der Abfall ist sicher verschlossen und kann während der Arbeit mit dem Trolley nicht herausfallen.
  • Gesteigerte Hygiene: Unangenehme und schädliche Gerüche gelangen nicht nach außen.
  • Gesteigerte Hygiene: Auch für hygienisch sensible Bereiche wie beispielsweise Krankenhäuser oder Kindergärten geeignet.
  • Stabile Bauweise: Deckel biegt sich nicht durch.
  • Stabile Bauweise: Kann als Ablagefläche verwendet werden.
  • Stabile Bauweise: Reinigungsmittel können während der Arbeit auf dem Deckel abgestellt werden.

Vorteil:

  • Gesteigerte Hygiene
  • Ansprechendes Design
  • Abschließbarer Deckel
  • Stabile Bauweise