• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ABS Spotlight blau KM 100/120 R G

Artikel-Nr.: 2.852-995.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 485,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 2.852-995.0
EAN / GTIN 4054278990460
Herstellernummer 2.852-995.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Insbesondere in hochfrequenten Bereichen und bei lauten Umgebungsgeräuschen sorgt das Spot-Licht blau für unsere Kehrsaugmaschine KM 100/120 R für bestmögliche Sichtbarkeit der Maschine. Die optische Fahrweg-Warneinrichtung projiziert einen blauen Lichtpunkt auf den Boden vor der Maschine, macht so Fußgänger und andere Fahrzeuge auf die kreuzende Kehrmaschine aufmerksam und trägt so direkt zu höchstmöglicher Sicherheit für Mensch und Maschine bei.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 180 x 95 x 145 mm
  • Einbau ab Werk: 2.852-995.7
  • Gewicht: 1 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 1.3 kg