• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Buerstenkopf R 100/ 39″

Artikel-Nr.: 2.763-056.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 8.060,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 2.763-056.0
EAN / GTIN 4054278980850
Herstellernummer 2.763-056.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten bietet eine zeitsparende Vorkehrfunktion und Seitenschürzen, die sich automatisch an den Untergrund anpassen. Dabei halten sie das Wasser unter dem Bürstenkopf und sorgen damit selbst bei Kurvenfahrten für eine optimale Zuleitung der Reinigungsflotte zum Saugbalken. Die intelligente Konstruktion erlaubt einen werkzeuglosen Bürstenwechsel, während dank der 100 Zentimeter Arbeitsbreite auch größere Flächen schnell gereinigt werden.

Merkmal:

  • Anzahl Bürsten: 2 Stück
  • Arbeitsbreite: 100 cm
  • Gewicht inklusive Verpackung: 154.5 kg

Passende Produkte