• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Buerstenkopf R 55

Artikel-Nr.: 2.763-052.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.625,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.763-052.0
EAN / GTIN 4054278957135
Herstellernummer 2.763-052.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der robust und praktikabel konstruierte Walzenbürstenkopf R 55 besteht aus hochwertigem und widerstandsfähigem Aluminium. Er verfügt über eine Arbeitsbreite von 55 Zentimetern und umfasst 2 Walzenbürsten. Die integrierte Vorkehrfunktion spart kostbare Zeit im Reinigungsprozess. Die kompakte Bauweise des Bürstenkopfs ermöglicht zudem die Unterfahrbarkeit von Regalen mit geringem Bodenabstand. Durch das leise Betriebsgeräusch sind dabei problemlos Einsätze in lärmsensiblen Bereichen möglich – auch im laufenden Betrieb. Die integrierten Abweisrollen schützen die Umgebung vor Beschädigungen und sichern den langlebigen Erhalt des Produkts. Farbcodierte Komponenten und eine Einführhilfe für Bürsten sorgen zusätzlich für eine besonders einfache Bedienung und Wartung.

Merkmal:

  • Anzahl Bürsten: 2 Stück
  • Arbeitsbreite: 550 mm
  • Gewicht inklusive Verpackung: 23.1 kg
  • Leistung: 980 W
  • Spannung: 24 V

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb