• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Buerstenkopf R 75

Artikel-Nr.: 2.763-047.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 3.445,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.763-047.0
EAN / GTIN 4054278777795
Herstellernummer 2.763-047.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der sehr robust konstruierte Walzenbürstenkopf aus hochwertigem Aluminium verfügt über eine integrierte und zeitsparende Vorkehrfunktion. Dabei ermöglicht die flache und kompakte Bauweise die Unterfahrbarkeit von beispielsweise Regalen, während das leise Betriebsgeräusch problemlos auch Einsätze in lärmsensiblen Bereichen zulässt. Farbcodierte Komponenten und eine Einführhilfe für Bürsten sorgen für eine besonders einfache Bedienung und Wartung.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 567 x 809 x 292 mm
  • Anzahl Bürsten: 2 Stück
  • Arbeitsbreite: 750 mm
  • Gewicht: 42.7 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 47.7 kg
  • Leistung: 1200 W
  • Spannung: 24 V

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb