• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bürstenkopf R 90 S

Artikel-Nr.: 2.763-007.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 3.928,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 2.763-007.0
EAN / GTIN 4039784438682
Herstellernummer 2.763-007.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 90 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 910 x 520 x 280 mm
  • Anzahl Bürsten: 2 Stück
  • Arbeitsbreite: 900 mm
  • Gewicht inklusive Verpackung: 44.5 kg
  • Leistung: 1500 A
  • Spannung: 24 V

Passende Produkte