• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lanze Power Schaumduese kpl. 0,8

Artikel-Nr.: 2.644-281.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 357,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 2.644-281.0
EAN / GTIN 4054278905136
Herstellernummer 2.644-281.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Powerschaum-Lanze von Kärcher sorgt für ein völlig neues Erlebnis und sehr effektive Reinigungsergebnisse bei der SB-Fahrzeugreinigung. Sekundenschnell wird die komplette Fahrzeugoberfläche mit dem sehr dichten, voluminösen und sehr wirksamen Powerschaum bedeckt. Dieser löst Schmutz und Überreste von Insekten effektiv und sorgt so für eine gründliche und gleichzeitig schonende Reinigung des Fahrzeugs. Die Powerschaum-Lanze eignet sich für bis zu 3 Zusatzprogramme und kann jederzeit nachgerüstet werden.

Merkmal:

  • Gewicht inklusive Verpackung: 1 kg