• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasser-Feinfilter, 100 µm, R 3/4″

Artikel-Nr.: 2.637-691.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 190,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 2.637-691.0
EAN / GTIN 4002667035131
Herstellernummer 2.637-691.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Wasser-Feinfilter hat eine Maschenweite von 100 μm und eignet sich für Temperaturen bis maximal 60° C. Schützt das Gerät vor Schmutzteilchen im Wasser. Mit transparenter Filtertasse. Zur Montage am Geräteeingang bzw. am Schwimmer bei HDS-Geräten (HDS 695 - 1295). Wassermenge bis 1.200 l/h. Anschluss 3/4″.

Merkmal:

  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.6 kg
  • Wasseranschluss (Zoll): 3/4?