• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriesauger IVS 100/40 M

Artikel-Nr.: 1.573-622.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 6.320,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.573-622.0
EAN / GTIN 4054278325620
Herstellernummer 1.573-622.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bereits das Einstiegsmodell in die Reihe unserer Superklasse-Industriesauger mit Staubklasse-M-Zertifikat punktet mit überzeugenden Leistungswerten und hervorragender Ausstattung. So verfügt der IVS 100/40 M über einen wirtschaftlichen Drehstrommotor (IE2) mit Sanftanlauf zur Unterbindung von Leistungsspitzen beim Start des Geräts sowie einen leistungsstarken 4,0-kW-Seitenkanalverdichter. Große Mengen feiner und gesundheitsgefährdender Stäube meistert der große Sternfilter souverän, während die Reinigung des Filtersystems mittels horizontaler Filterabrüttlung für den Anwender ein Kinderspiel ist. Dafür sorgt ein integriertes Getriebe zur gezielten Kraftübertragung. Für das Reinigungsergebnis spielt es damit keine Rolle, ob der Anwender viel oder nur wenig Kraft aufbringt. Vorteilhaft sind auch die vielen Unterbringungsmöglichkeiten für Zubehöre. So sind diese im Arbeitsalltag und beim Transport des Geräts sicher verwahrt. Der IVS 100/40 M ist für Dauereinsätze ausgelegt, ein 100 Liter großer Edelstahlbehälter mit komfortablem Absetzmechanismus untermauert dies nochmals nachdrücklich. Eine optional erhältliche Fernbedienung ergänzt die breite Ausstattungspalette.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 1202 x 686 x 1465 mm
  • Anschlussnennweite: DN 70
  • Aufnahmeleistung: 4.2 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 100 l
  • Behältermaterial: Edelstahl
  • Filterfläche: 2.2 m²
  • Gewicht inklusive Verpackung: 159.5 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 142 kg
  • Luftmenge: 138 / 500 l/s / m³/h
  • Schalldruckpegel: 75 dB(A)
  • Stromart: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vakuum: 175 / 17.5 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 70 / DN 50

Vorteil:

Verschleißfreier Seitenkanalverdichter:
  • Mit 4 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen großer Mengen Staub und Feststoffe.
  • Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer.
Manuelle IVS-Filterabreinigung:
  • Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar.
  • Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand.
Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter:
  • Dank spezieller Beschichtung auch für ölige und klebrige Stäube geeignet.
Staubklasse M:
  • Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse M geprüftes Gesamtgerät.
  • Geeignet für Einsätze im Mehrschichtbetrieb und/oder mit mehreren Saugstellen.
  • Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.
  • Auch für große Mengen Staub geeignet.

Inhalt:

Zubehör im Lieferumfang: nein; Behälterentleerung: Absetzfahrgestell

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb