• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Impulsmembranventil, NC, 230 V, 50-60 Hz interne Vorsteuerung, G 1

Artikel-Nr.: 199901
Preis pro 1 Stück
Netto: 144,88 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 199901
EAN / GTIN 4047322699969
Herstellernummer 199901
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Impulsmembranventil, NC, 230V, 50/60Hz, interne Vorst., Mediumtemp. -15 bis 85°C, Umgeb.temp. -20 bis 85°C, G1, PN 2 - 8, 5 bar, TPE. Moderner Umweltschutz erfordert entsprechende Reinigungsverfahren. Staubfilteranlagen sind ein unverzichtbarer Bestandteil zur Luftreinhaltung. Zur Abreinigung der dort verwendeten Gewebefilter werden in kurzen Intervallen Druckimpulse entgegen der Hauptstromrichtung in die Gewebefilter geblasen. Die dafür eingesetzten Magnetventile zeichnen sich durch anwendungsspezifische Konstruktionsmerkmale aus: - Eckbauform zur Optimierung des Luftstromes - Voller Ventilquerschnitt am Ventilsitz - Extrem kurze Schaltzeiten - Geräuscharmen Betrieb durch eingebaute Schalldämpfer (Größe 1 1/2 bis 2 1/2 nachrüstbar) - Einfache Wartung und Instandhaltung durch sofort verfügbare Membran- und Verschleißteile Das Ventil ist nicht als Absperrorgan für Standardanwendungen geeignet.

Merkmal:

  • A: 61,0 mm
  • B: 90,0 mm
  • DN: 32
  • Medium: Luft, Spülgas, Rohgas
  • Bauform: 1
  • Gehäuse: Aluminium
  • Gewinde: G 1
  • Funktion: stromlos geschlossen (NC)
  • Membrane: TPE
  • Schutzart: IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose/Leitungsdose)
  • Innenteile: Edelstahl
  • Dichtmaterial: NBR
  • Betriebsdruck max.: 8,5 bar
  • Betriebsdruck min.: 2 bar
  • Entlüftungsanschluss: -
  • Elektrischer Anschluss: ISO 4400 Gerätesteckdose/Leitungsdose
  • Mediumstemperatur max.: 85 °C
  • Mediumstemperatur min.: -15 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 85 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -20 °C