• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feinmessmanometer, G 1/2 radial unten, -1 / 0, 0 bar, Ø 160

Artikel-Nr.: 199314
Preis pro 1 Stück
Netto: 331,10 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 199314
EAN / GTIN 4047322699716
Herstellernummer 199314
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Feinmessmanometer, Anschluss radial unten, G 1/2, Güteklasse 0, 6, Skaleneinteil. 0, 005, Messbereich -1 / 0, 0 bar, Ø 160 . Rohrfedermanometer zur Präzisionsmessung.

Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.

Merkmal:

  • Ring: CrNi-Stahl
  • Gehäuse: CrNi-Stahl 304
  • Gewinde: G 1/2 AG
  • Messglied: Kupferlegierung
  • Güteklasse: 0,6
  • Zeigerwerk: Messing
  • Durchmesser: 160 mm
  • Sichtscheibe: Kunststoff (PMMA)
  • Anschlusslage: radial unten
  • Messbereich max. bar: 0 bar
  • Messbereich min. bar: -1 bar
  • Mediumstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -20 °C
  • Skalenteilungswert im bar-Bereich: 0,005 bar
  • Untere / Obere Messbereichsgrenze: Vakuum