• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufkleber-Set, rote und grüne Kreisbögen, Ø-63 für Manometer

Artikel-Nr.: 179685
Preis pro 1 Stück
Netto: 14,86 €
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
Artikelnummer 179685
EAN / GTIN 4047322675963
Herstellernummer 179685
L-Nummer L00970 140510
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Aufkleber-Set, sechs rote und sechs grüne Kreisbögen, Ø-63 für Manometer, Umgebungstemperatur -40 °C bis 60 °C. Aufkleber-Set, sechs rote und sechs grüne Kreisbögen, Ø-63 für Manometer, Umgebungstemperatur -40 °C bis 60 °C

Merkmal:

  • Beschreibung: für Manometer Ø-63
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -40 °C
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
Anmelden in Ihrem Konto