• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wartungseinheit 3-teiling »GA-mini«, PC, BG 200, G1/4, 1, 5-9 bar, HA

Artikel-Nr.: 178364
Preis pro 1 Stück
Netto: 91,51 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 178364
EAN / GTIN 4047322666350
Herstellernummer 178364
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Wartungseinheit 3-teiling »GA-mini«, mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 200, G 1/4, PE max. 10 bar, Regelbereich 1, 5 - 9 bar, Ablassventil: HA. Dreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.

Merkmal:

  • A: 163,5 mm
  • B: 138,0 mm
  • C: 40,0 mm
  • D: 98,0 mm
  • BG: 200
  • Serie: GA-mini
  • Gehäuse: Aluminium-Druckguss
  • Gewinde: G 1/4
  • Durchfluss: 900 l/min
  • Federhaube: POM
  • Tropfaufsatz: Messing/POM
  • Dichtmaterial: NBR
  • Filterfeinheit: 5 µm
  • Kondensatablass: halbautomatisch
  • Regelbereich max.: 9 bar
  • Regelbereich min.: 1,5 bar
  • Eingangsdruck max.: 10 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar