• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhaube mit Deckblech, 115 mm

Artikel-Nr.: 1619P06550
Preis pro 1 Stück
Netto: 10,95 €
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
Produktart Schutzhaube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1619P06550
EAN / GTIN 3165140492782
Herstellernummer 1619P06550
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die Schutzhaube ist für allgemeine Mahl- und Schleifarbeiten konzipiert. Sie kommt mit einem Deckblech zum Trennschleifen. Sie ist mit einem Schraubverschluss ausgestattet und codiert, um sicher an Ort zu Stelle zu bleiben. Die Haube ist mit Winkelschleifern kompatibel. Durchmesser mm: 115, Passend zu: GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..).

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 52 mm
  • Abmessung Höhe: 117 mm
  • Abmessung Länge: 82 mm
  • Bruttogewicht: 0,305 kg
  • Durchmesser mm: 115
  • Nettogewicht: 0,305 kg
  • Volumen: 0,499 dm3
  • X-LOCK: nein

Passende Produkte