• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Batterie/Ladegerät Set 2x EXBA18V-55 + 2x EXBA18V-80 + EXAL18V2-320

Artikel-Nr.: 1600A0373Y
Preis pro 1 Stück
Netto: 986,00 €
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
Artikelnummer 1600A0373Y
EAN / GTIN 4053423342031
Herstellernummer 1600A0373Y
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Batterie/Ladegerät Set 2x EXBA18V-55 + 2x EXBA18V-80 + EXAL18V2-320, Der leistungsstarke Akku EXBA18V-80 liefert bis zu 120 % mehr Laufzeit selbst in harten Anwendungen (verglichen mit Professional GBA 18V 4.0Ah. interner Labortest. Schleifen auf Weichstahl mit GWS 18V-15 S + Fächerscheibe, Intervalle von 30 s mit 5 s Pausen). Er basiert auf fortschrittlicher „Tabless“-Zelltechnologie für eine Maximalleistung von bis zu 2400 W (interner Labortest. sofortige Maximalleistung, voll geladener, neuer Akku). Der Hochleistungsakku EXBA18V-55 liefert bis zu 2000 W Maximalleistung für anspruchsvolle Anwendungen in Kombination mit verbesserter Laufzeit (basierend auf internen Labortests. sofortige Maximalleistung mit voll geladenem neuem Akku). Mit ihrem verstärkten, robusten Gehäuse und dem hervorragenden Wärmemanagement mit COOLPACK 2.0 sorgen beide Akkus für Robustheit und eine lange Lebensdauer. Das EXAL18V2-320 lädt zwei Akkus gleichzeitig mit 16 A, sodass zwei EXBA18V-80-Akkus in nur 39 Minuten und zwei EXBA18V-55-Akkus in 31 Minuten vollständig geladen werden. Das Ladegerät verfügt über die intelligenten Technologien Active Air Cooling 3.0 und FlexTemp Charging, die den Temperaturbereich auf von -10 °C bis +55 °C erweitern. Es reduziert die Ausfallzeiten erheblich, indem es ein schnelles Aufladen von warmen und kalten Akkus ermöglicht, die alle bequem in der speziell angefertigten L-BOXX aufbewahrt werden. Der EXBA18V-80 und der EXBA18V-55 besitzen eine 5-LED-Anzeige für den Ladezustand mit Restkapazität und Defektrisikoerkennung. Das mobile, ultraschnelle Parallelladegerät bietet drei Lademodi, Standard, Power Boost und Long Life, und verfügt über 5 LEDs für eine präzise Ladeanzeige. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Der EXBA18V-80 wiegt 1,04 kg, während der EXBA18V-55 ein Gewicht von 1,02 kg hat. L-BOXX 162 Größe 5 (1 605 438 1L3)

Merkmal:

  • Akku 1, Kapazität: 8,0 Ah
  • Akku 2, Kapazität: 8,0 Ah
  • Akkuladespannung: 18 – 18 V
  • Akku-Ladespannung, bis: 18 V
  • Akkuladespannung, von: 18 V
  • Akkuspannung: 18,0 V
  • Gewicht Akku 1: 1 kg
  • Gewicht Akku 2: 1,035 kg
  • Gewicht Ladegerät: 2 kg
  • Ladestrom: 16,0 A

Passende Produkte