• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Optisches Nivelliergerät MPP Dosenlibelle 60 cm

Artikel-Nr.: 1600A01V3Y
Preis pro 1 Stück
Netto: 36,00 €
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
Produktart Wasserwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1600A01V3Y
EAN / GTIN 4059952523668
Herstellernummer 1600A01V3Y
L-Nummer L00590 1573
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Optisches Nivelliergerät MPP Dosenlibelle 60 cm
  • Die Ausstattung der 60 cm langen Wasserwaage mit schlagfesten Endkappen
  • Blocklibellen und einem stabilen Aluminiumgehäuse garantiert eine lange Lebensdauer auf der Baustelle
  • Ihr schmales Gehäusedesign und die strukturierte Oberfläche an der Unterseite unterstützen eine ergonomische Handhabung
  • Die 60 cm lange Wasserwaage ist dank ihrer guten Ablesbarkeit und ausgezeichneten Griffigkeit angenehm in der Anwendung

Merkmal:

  • Gefräste Oberfläche: nein
  • Genauigkeitsgrad: 0.5 mm/m
  • Gewicht: 0.54 kg
  • Gute Ablesbarkeit: nein
  • Libelle an Vorderseite: nein
  • Libelle mit Metallringen: nein
  • Magnetisch: nein
  • Material: Aluminium
  • Schlagfeste Endkappen: nein
  • Softgriff: nein
  • Typ: Box spirit level
  • UV-resistente Libellenflüssigkeit: nein
  • Vergrößerte zentrale Libelle: nein
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 51 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 25 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 620 mm
  • Zweiseitenansicht: nein
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
    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb