• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerade Einschraubverschraubung, NPT 3/8 außen Rohr-Ø 12, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 159667
Preis pro 1 Stück
Netto: 5,18 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 159667
EAN / GTIN 4047322642972
Herstellernummer 159667
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Einschraubverschraubung, NPT 3/8 außen Rohr-Außen-Ø 12mm, PN max. 630 bar, SW1 24, SW2 22, Stahl verzinkt, NPT Gewinde. Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde NPT, schwere Ausführung

Merkmal:

  • L1: 48,0 mm
  • L2: 15,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 24 mm
  • SW 2: 22 mm
  • Gewinde: NPT 3/8 AG
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 12 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto