• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerade Einschraubverschraubung, NPT 1/4 außen Rohr-Ø 8, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 159651
Preis pro 1 Stück
Netto: 2,91 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 159651
EAN / GTIN 4047322642811
Herstellernummer 159651
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Einschraubverschraubung, NPT 1/4 außen Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 315 bar, SW1 17, SW2 17, Stahl verzinkt, NPT Gewinde. Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde NPT, leichte Ausführung

Merkmal:

  • L1: 40,0 mm
  • L2: 15,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 17 mm
  • Gewinde: NPT 1/4 AG
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 8 mm