• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerade Einschraubverschraubung, NPT 1/8 außen Rohr-Ø 6, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 159647
Preis pro 1 Stück
Netto: 2,70 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 159647
EAN / GTIN 4047322642774
Herstellernummer 159647
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Einschraubverschraubung, NPT 1/8 außen Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 100 bar, SW1 12, SW2 11, Stahl verzinkt, NPT Gewinde. Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde NPT, sehr leichte Ausführung

Merkmal:

  • L1: 28,0 mm
  • L2: 10,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW 1: 12 mm
  • SW 2: 11 mm
  • Gewinde: NPT 1/8 AG
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 6 mm