• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerade Einschraubverschraubung, G 3/4 außen Rohr-Ø 16, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 159624
Preis pro 1 Stück
Netto: 11,96 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 159624
EAN / GTIN 4047322642545
Herstellernummer 159624
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Einschraubverschraubung, G 3/4 außen Rohr-Außen-Ø 16 mm, PN max. 400 bar, SW1 30, SW2 32, Stahl verzinkt, weichdichtend. Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde zylindrisch, weichdichtend, schwere Ausführung

Merkmal:

  • L1: 55,0 mm
  • L2: 16,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 30 mm
  • SW 2: 32 mm
  • Gewinde: G 3/4 AG
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 16 mm